{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex top grade 7100 | |
| Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče | Elektrické svařování; Svařování MIG / MAG; Svařování WIG / TIG; Svařování elektrickým obloukem | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Typ, EN 12477 | Typ A | |
| Typ kůže | Štípenková useň; Přírodní useň s plným lícem | |
| Zvíře, Přírodní useň s plným lícem | Skot | |
| Zvíře, Štípenková useň | Skot | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana pro svářeče | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 12477 | |
| Nosný materiál | Kůže | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 6028711 | |
| EAN / GTIN | 4048612010211 | |
| Číslo výrobce | 6028711 | |
| L-číslo | L01660 109540 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti