• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanti protettivi uvex top grade 7000 Misura 11

Codice art.: 6028711
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie grado superiore uvex 7100
Tipo di pelle Crosta di bovino
Misure guanti da lavoro 11
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6028711
EAN / GTIN 4048612010211
Codice del produttore 6028711
Numero-L L01660 109540
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I guanti di sicurezza uvex di alta qualità 7000, 7100 e 7200 proteggono i saldatori da un’ampia gamma di rischi. Sia che si tratti di rischi come scintille volanti o piccoli schizzi di metallo, i nostri robusti guanti in pelle con polsini lunghi proteggono mani e avambracci.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex top grade 7000
  • Tipo di prodotto: Guanti per saldatura
  • Colore (filtro): grigio/grigio
  • Esecuzione: Con polsino
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Dimensione: 11
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Pelle intera di vacchetta/crosta di vacca