Safety gloves uvex rubiflex S NB27B Sizes 7

Nr art.: 6027107
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex S
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S NB27B
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Właściwości Do ekranów dotykowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6027107
EAN / GTIN 4048612015704
Numer producenta 6027107
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The tricoloured chemical protection glove from the uvex rubiflex family offers good protection against a wide range of chemical and mechanical risks as well as being comfortable to wear. With excellent fingertip and tactile sensitivity, they can also be used to operate touch monitors - in the chemical, automotive and even the food industry.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • bardzo lekkie rękawice ochronne z NBR z dzianiny, przeznaczone do pracy z wieloma różnymi substancjami chemicznymi
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), grubość warstwy ok. 0,40 mm
  • nadaje się do obsługi ekranów dotykowych
  • nadaje się do kontaktu z żywnością
  • Długość mankietów: ok. 27 cm
  • Kolor: niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • ergonomiczny krój
  • bardzo duża elastyczność
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości bawełnianemu materiałowi typu interlock
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 1 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobra odporność na ścieranie dzięki powłoce z NBR
  • dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele substancji chemicznych
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB27B
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 7
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)