Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB27B

Cod articol.: 6027107
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubiflex S
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB27B
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile

Identificare și clasificare

Cod articol 6027107
EAN / GTIN 4048612015704
Număr producător 6027107
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa tricoloră de protecție chimică din familia uvex rubiflex oferă o bună protecție împotriva unei game largi de riscuri chimice și mecanice, precum și confort la purtare. Cu o sensibilitate tactilă și a vârfurilor degetelor excelentă, acestea pot fi utilizate și pentru operarea monitoarelor tactile - în industria chimică, auto și chiar alimentară.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, foarte ușoară, cu tricotaj, destinată manipulării unei game largi de substanțe chimice
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic), grosime ccca. 0,40 mm
  • potrivit pentru operarea ecranelor tactile
  • adecvat pentru uz alimentar
  • Lungimea manșetelor: aprox. 27 cm
  • Culoarea: albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • formă ergonomică
  • flexibilitate foarte mare
  • confort excelent la purtare datorită materialului de bază din bumbac interlock
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 1 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)
  • rezistență mecanică bună la abraziune datorită stratului de acoperire din NBR
  • rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
  • aderență bună în zonele umede și ude

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB27B
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)