SSW 18 LTX 800 BL Cordless impact wrench

Nr art.: 602403650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 5,2 Ah
Moment obrotowy, maks. 800 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 575 min-1
Liczba uderzeń, maks. 3 300 min-1
Oznaczenie producenta SSW 18 LTX 800 BL
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M24
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 1 200 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 10,7 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602403650
EAN / GTIN 4061792228702
Numer producenta 602403650
Numer L L01750 72
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful cordless impact driver with 1/2″ male square and 800 Nm
  • Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application
  • Loosening in APS mode (automatic power shift): prevents falling of the screw/nut with automatic speed reduction after loosening
  • Screwdriving in APS mode (automatic power shift): prevents overtightening of the screw/nut with automatic shutdown after the first impact
  • High torque accompanied by an exceptionally compact design
  • Very powerful for demanding applications
  • Low kick-back operation with extremely high torque
  • Twelve speed/torque levels for a wide range of applications
  • Integrated work light for illumination of the work area
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Belt Hook, 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah), Charger ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Cecha szcz.:

  • Battery pack capacity: 2 x 5.2 Ah
  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Speed/torque levels: 12
  • Weight with battery pack: 2.6 kg
  • Weight without battery pack: 1.95 kg
  • Maximum torque: 800 Nm
  • Max. no-load speed: 0 - 2575 /min
  • Max. loosening torque: 1200 Nm
  • Maximum impact rate: 3300 /min
  • Max. screw size: M24
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Impact screwdriving: 10.7 m/s²
  • Bit retainer: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)