SSW 18 LTX 800 BL Cheie cu percuție cu acumlator

Cod articol.: 602403650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 0 min-1
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Cuplu max. 800 Nm
Turaţie, max. 2.575 min-1
Număr percuţii, max. 3.300 min-1
Denumirea producătorului SSW 18 LTX 800 BL
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M24
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Cuplu de rupere max. 1.200 Nm
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Număr de intrări/trepte 4
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule Pătrat exterior
Vibraţie max. conform EN 10,7 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 2,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602403650
EAN / GTIN 4061792228702
Număr producător 602403650
L-Număr L01750 72
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie puternică cu impact cu acumulator, cu acționare pătrată externă de 1/2″ și 800 Nm
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Înșurubare în modul APS (Automatic Power Shift): previne căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a vitezei după slăbire
  • Înșurubare în modul APS (Automatic Power Shift): previne strângerea excesivă a șurubului/piuliței prin oprirea automată după primul impact
  • Cuplu ridicat combinat cu un design deosebit de manevrabil
  • Mult putere pentru aplicații de înșurubare grele
  • Funcționare cu recul redus și cuplu foarte ridicat
  • Douăsprezece setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații de înșurubare. /setare de cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • agăţătoare de curea, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/5,2 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Trepte de viteză/cuplu: 12
  • Greutate cu acumulator: 2.6 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.95 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 800 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 2575 /min
  • Max. Cuplu de slăbire: 1200 Nm
  • Max. număr de lovituri: 3300 /min
  • Max. dimensiune șurub: M24
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 10.7 m/s²
  • Suport de scule: Pătrat extern 1/2 ″ (12,70 mm)