• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SSW 18 LTX 800 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602403650
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602403650
EAN / GTIN 4061792228702
Número del fabricante 602403650
Número L L01750 72

Descripción

Descripción:

  • Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2″ y 800 Nm
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
  • Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto
  • Alto par de giro con diseño especialmente manejable
  • Muy potente para atornilladuras difíciles
  • Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
  • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
  • Peso con batería: 2.6 kg
  • Peso sin batería: 1.95 kg
  • Par de giro máx.: 800 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2575 /min
  • Máx. par de aflojamiento: 1200 Nm
  • Número máx. de golpes: 3300 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M24
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 10.7 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 ″ (12,70 mm)