SSW 18 LTX 800 BL Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 602403650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Krouticí moment max. 800 Nm
Otáčky, max. 2 575 min-1
Počet rázů max. 3 300 min-1
Označení výrobce SSW 18 LTX 800 BL
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M24
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Odlamovací moment max. 1 200 Nm
Velikost 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 4
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů Vnější 4hran
Vibrace max. podle EN 10,7 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 2,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602403650
EAN / GTIN 4061792228702
Číslo výrobce 602403650
L-číslo L01750 72
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 800 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Šroubování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje vypadnutí šroubu/ matice automatickým snížením otáček po uvolnění
  • Šroubování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje přílišnému utažení šroubu/matky automatickým vypnutím po prvním úderu
  • Vysoký krouticí moment v kombinaci s mimořádně praktickým designem
  • Velmi výkonný pro náročné šroubovací aplikace
  • Práce s nízkým zpětným rázem a velmi vysokým krouticím momentem
  • Dvanáct nastavení rychlosti/motoru pro širokou škálu šroubovacích aplikací. Nastavení rychlosti / točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodového tělesa pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.95 kg
  • Max. Krouticí moment: 800 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2575 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 1200 Nm
  • Max. počet úderů: 3300 /min
  • Max. velikost šroubu: M24
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 10.7 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)