SB 18 Cordless hammer drill

Nr art.: 602245560
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
Moment obrotowy, min. 0,5 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Moment obrotowy, maks. 4,5 Nm
Liczba uderzeń, maks. 24 000 min-1
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 20 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 24 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 48 Nm
Do materiału Mur; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2; 23 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602245560
EAN / GTIN 4007430331465
Numer producenta 602245560
Numer L L01750 630
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Light, compact cordless hammer drill with extremely compact design for versatile use
  • Hammer drill function for drilling in masonry
  • Integrated working light to illuminate the contact area
  • With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Keyless chuck, Belt hook and bit case, 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah), Charger SC 30, metaBOX 145

Cecha szcz.:

  • Battery pack capacity: 2 x 2 Ah
  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Chuck capacity: 1 - 10 mm
  • Drill-Ø masonry: 10 mm
  • Drill Ø steel: 10 mm
  • Drill-Ø soft wood: 20 mm
  • Adjustable torque: 0.5 - 4.5 Nm
  • Weight with battery pack: 1.3 kg
  • Weight without battery pack: 0.92 kg
  • No-load speed: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximum torque, hard: 48 Nm
  • Maximum torque - soft: 24 Nm
  • Maximum impact rate: 24000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 86 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 97 dB(A)
  • Impact drilling concrete: 23 m/s²