{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 900 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | RBE 9-60 Set | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 533 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 30 mm | |
| Możliwa do obróbki średnica rury | 60 mm | |
| Min. prędkość taśmy | 8 m/min | |
| Prędkość taśmy maks. | 14 m/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 88 dB | |
| Moc przekazywana | 470 W | |
| Cechy szczególne | Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,8 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki rurowe | |
| Masa całkowita | 3,1 kg |
| Numer artykułu | 602183510 | |
| EAN / GTIN | 4007430298898 | |
| Numer producenta | 602183510 | |
| Numer L | L01750 34 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |