RBE 9-60 Set Buizenslijper

Artikelnummer: 602183510
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Buizenslijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 602183510
EAN/GTIN 4007430298898
Nummer fabrikant 602183510
L-nummer L01750 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte buizenslijper met hoge bandsnelheden voor de productieve bewerking van roestvast stalen buizen
  • Grote omvattingshoek van 190° voor een naadloos oppervlak
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • 10 schuurbanden zirkonium (30x533mm; P80), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 vliesbanden (30x533mm; middel), Metalen transportkoffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 470 W
  • Bandsnelheid stationair toerental: 8 - 14 m/s
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.1 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Max. buisdiameter: 60 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 900 W
  • Oppervlak schuren: 1.8 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Schuurbandafmetingen: 30 x 533 mm
  • Omvattingshoek: 190 °

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan