{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 900 W | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Herstellerbezeichnung | RBE 9-60 Set | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Länge Schleifband | 533 mm | |
| Breite Schleifband | 30 mm | |
| bearbeitbare Durchmesser Rohr | 60 mm | |
| Bandgeschwindigkeit min. | 8 m/min | |
| Bandgeschwindigkeit max. | 14 m/min | |
| Arbeitsgeräusch | 88 dB | |
| Abgabeleistung | 470 W | |
| Besonderheit | Sanftanlauf; Variable Drehzahl; Wiederanlaufsperre; Überlastschutz | |
| Vibration nach EN max. | 1,8 m/s2 | |
| Produktart | Rohrbandschleifer | |
| Gewicht gesamt | 3,1 kg |
| Artikelnummer | 602183510 | |
| EAN / GTIN | 4007430298898 | |
| Herstellernummer | 602183510 | |
| L-Nummer | L01750 34 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |