{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ASA 30 M PC; Allessauger | |
| Opakowanie | luzem | |
| Pojemność pojemnika | 30 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 32 mm | |
| Długość węża | 4 m | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Materiał filtra | włóknina | |
| System czyszczenie filtra | Push & Clean | |
| Odsysanie filtra | Ręcznie | |
| Klasa zapylenia | M | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 225 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Szerokość robocza odkurzania | 360 mm | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Bez worka; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78 dB | |
| Masa całkowita | 10,8 kg |
| Numer artykułu | 602087000 | |
| EAN / GTIN | 4061792230767 | |
| Numer producenta | 602087000 | |
| Numer L | L01750 1070 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |