ASA 30 M PC Aspirator universal

Cod articol.: 602087000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului ASA 30 M PC; Allessauger
Ambalaj neambalate individual
Volum conteinere 30 l
Materiale Container plastic
Diametrul furtunului 32 mm
Lungime furtun 4 m
Formă filtru Filtru pliat drept
Material filtru material textil
Sistem curățare filtru Push & Clean
Filtru de aspirație Manual
Clasa de praf M
Capacitate de aspirare max. 225 mbar
Tip produs Aspirator umed / uscat
Lăţime de lucru aspirare 360 mm
Particularitate Sistem antistatic; Fără sac; Sistem automat de pornire; Sistem de plutire mecanic
Zgomot de lucru 78 dB
Greutate totală 10,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602087000
EAN / GTIN 4061792230767
Număr producător 602087000
L-Număr L01750 1070
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator compact și versatil pentru clasa de praf M cu curățare integrată a filtrelor
  • Cuplare rapidă a metaBOX-urilor cu unelte și accesorii pe aspirator pentru o mutare ușoară
  • Ampărator de aspirare umedă/uscată cu aprobare comercială
  • Pentru aspirarea pe scule electrice și curățarea șantierelor de construcții, atelierelor etc.
  • Bucșă de utilitate pentru o unealtă electrică pentru a utiliza întrerupătorul automat de pornire/oprire a aspiratorului
  • PressClean: curățare manuală a filtrului prin flux puternic de aer atunci când întrerupătorul de pe aspirator este apăsat în timpul pauzelor de lucru
  • Protecție ridicată a utilizatorului: Certificată conform standardului UE pentru clasa de praf M
  • Oprirea aspirației în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
  • Semnalizare de avertizare atunci când nu este atins debitul minim de volum pentru a proteja utilizatorul
  • Automat după funcționare pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Echipamentul de bază antistatic previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
  • Transport ușor datorită suportului pentru cablu și furtun și și suportul pentru furtun, precum și de depozitul pentru țevi și duze
  • Compartimentul practic pentru accesorii cu capac cu balamale pentru piese mici
  • Accesorii de aspirație cu sistem Quick pentru schimbarea rapidă în timpul utilizării

    Conţinut
  • Furtun de aspirație antistatic Quick (Ø 32 mm / 4 m), Manșon de racordare Quick Ø 28/35 mm, Manșon de racordare Quick Ø 40/45 mm, adaptor pentru mâner Quick Premium, 3 țevi de aspirație (cromate), sac de eliminare PE, sac de filtrare fleece, duză pentru crăpături, duză pentru podea (360 mm lățime), duză de aspirație (120 mm lățime), duză pentru perii.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 2.5 dB(A)
  • Lungimea tubului: 4 mm
  • Lungimea cablului: 8 m
  • Greutate: 10.8 kg
  • Greutate brută: 14.000 kg
  • Volumul rezervorului: 30 l
  • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 78 dB(A)
  • Presiune negativă: 225 hPa (mbar)
  • Puterea maximă de intrare: 1200 W
  • Zona de filtrare: 3500 m²
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 4200 l/min