{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ASA 30 M PC; Allessauger | |
| Verpackung | lose | |
| Volumen Behälter | 30 l | |
| Material Behälter | Kunststoff | |
| Durchmesser Schlauch | 32 mm | |
| Länge Schlauch | 4 m | |
| Form Filter | Flachfaltenfilter | |
| Material Filter | Vlies | |
| Abreinigungssystem Filter | Push & Clean | |
| Absaugung Filter | manuell | |
| Staubklasse | M | |
| Vakuumleistung max. | 225 mbar | |
| Produktart | Nass- /Trockensauger | |
| Arbeitsbreite Saugen | 360 mm | |
| Besonderheit | Anti-Statik-System; Beutellos; Einschaltautomatik; Mechanisches Schwimmersystem | |
| Arbeitsgeräusch | 78 dB | |
| Gewicht gesamt | 10,8 kg |
| Artikelnummer | 602087000 | |
| EAN / GTIN | 4061792230767 | |
| Herstellernummer | 602087000 | |
| L-Nummer | L01750 1070 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |