ASA 30 L PC Aspirateur tous usages

Réf.: 602086000
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602086000
EAN / GTIN 4061792230743
Réf. fabricant 602086000
Article hors catalogue L01750 1136

Description

Description:

  • Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré
  • Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
  • Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
  • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
  • Transport facile grâce au support de câble et de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
  • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement
  • Compartiment à accessoires pratique avec couvercle relevable pour les petites pièces
  • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Professional, 3 tubes d’aspiration en plastique, Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large), Buse d'aspiration (120 mm de large)

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 2.5 dB(A)
  • Longueur du flexible: 3.2 mm
  • Longueur de câble: 5.5 m
  • Poids: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 12.740 kg
  • Volume du réservoir: 30 l
  • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
  • niveau sonore: 78 dB(A)
  • Dépression: 225 hPa (mbar)
  • Puissance absorbée max.: 1200 W
  • Surface du filtre: 3500 m²
  • Débit d'air max.: 4200 l/min