AS 36-18 H 30 PC-CC Cordless vacuum cleaner

Nr art.: 602075850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Seria AS
Oznaczenie producenta AS 36-18 H 30 PC-CC
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność pojemnika 30 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 32 mm
Długość węża 3,2 m
Kształt filtra Filtr z wkładami
System czyszczenie filtra Push & Clean
Odsysanie filtra Ręcznie
Klasa zapylenia H
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Szerokość robocza odkurzania 360 mm
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; Z woreczkiem
Długość całkowita 816 mm
Szerokość łącznie 124 mm
Wysokość całkowita 124 mm
Masa całkowita 9,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602075850
EAN / GTIN 4061792230644
Numer producenta 602075850
Numer L L01750 1684
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Cordless vacuum cleaner AS 36-18 H 30 PC-CC with manual filter cleaning and CordlessControl;

Opis:

  • Compact cordless vacuum cleaner of dust class H with integrated filter cleaning for versatile application
  • CordlessControl: the vacuum cleaner starts/stops automatically when the cordless tool from Metabo or other brands, which is connected to the hose, is switched onshutting down
  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • Maximum user protection: certified in accordance with EU standard for H class dusts
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • Eco mode for longer runtime per battery pack charge, boost mode for maximum power
  • Automatic trailing mechanism for emptying the suction hose completely
  • Suction stop when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Warning signal on shortfall of the minimum volume flow to protect the user
  • Basic antistatic equipment prevents static charge when using appropriate accessories
  • Fast coupling of metaBOXes with tools and accessories on the vacuum cleaner for easy change of location
  • Supplied vacuum cleaner accessories with quick system for fast retrofitting when in use
  • Easy transport thanks to hose holder and storage for pipes and nozzles
  • Dust-proof and splash-proof battery pack compartment with lockable flap
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com
Scope of delivery:
Antistatic suction hose Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), CordlessControl transmitter with fixing tape Ø 35 mm, 3 Suction tubes (chrome-plated), Suction nozzle (120 mm wide), Floor nozzle (360 mm wide), Crevice nozzle, Brush nozzle, Coupling bush Quick Ø 28/35 mm, Coupling bush Quick Ø 40/45 mm, Handle adapter Quick Premium, Special filter bag for H-class, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Uncertainty of measurement K: 2 dB(A)
  • Battery voltage: 18 V
  • Air output max.: 3300 l/min
  • Vacuum: 140 hPa (mbar)
  • Filter surface: 5000 / 542 cm²
  • Container volume: 30 l
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Hose length: 3.2 m
  • Weight without battery pack: 10.3 kg
  • Bruttogewicht: 13.020 kg