{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | AS 18 HEPA PC Compact | |
| Oznaczenie producenta | AS 18 HEPA PC Compact Akku-Sauger | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Pojemność pojemnika | 6 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 32 mm | |
| Długość węża | 2,5 m | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Materiał filtra | HEPA | |
| System czyszczenie filtra | Push & Clean | |
| Odsysanie filtra | Ręcznie | |
| Stopień oddzielania | 99,95 % | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 2 100 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 120 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Szerokość robocza odkurzania | 120 mm | |
| Cechy szczególne | Funkcja wydmuchu; Bez worka; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 3,8 kg |
| Numer artykułu | 602029850 | |
| EAN / GTIN | 4061792197558 | |
| Numer producenta | 602029850 | |
| Numer L | L01750 224 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |