{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | AS 18 HEPA PC Compact | |
| Označení výrobce | AS 18 HEPA PC Compact Akku-Sauger | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Objem nádoby a zásobníky | 6 l | |
| Materiál nádoby a zásobníky | plast | |
| Průměr hadice | 32 mm | |
| Délka hadice | 2,5 m | |
| Tvar filtru | Plochý skládaný filtr | |
| Materiál filtr | HEPA | |
| Filtr čisticího systému | Push & Clean | |
| Filtr odsávání | Ruční | |
| Stupeň odlučování | 99,95 % | |
| Počet turbín | 1 | |
| Objemový průtok vzduchu | 2 100 l/min | |
| Výkon podtlaku max. | 120 mbar | |
| Druh produktu | Vysavač na mokré / suché vysávání | |
| Pracovní šířka vysavačů | 120 mm | |
| Zvláštní znaky | Funkce vyfukování; Bez sáčku; Přenosný | |
| Hmotnost celkem | 3,8 kg |
| Katalogové číslo | 602029850 | |
| EAN / GTIN | 4061792197558 | |
| Číslo výrobce | 602029850 | |
| L-číslo | L01750 224 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |