AS 18 HEPA PC kompakt akkus porszívó

Cikkszám: 602029850
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602029850
EAN / GTIN 4061792197558
Gyártó száma 602029850
L-szám L01750 224
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Hordozható, kézreálló akkus porszívó HEPA-szűrővel nedves és száraz porszívózáshoz (IPX4), ideális kisebb takarítási és elszívási munkákhoz
  • HEgészségügyi HEPA-szűrővel felszerelve: a finom por 99,95%-át visszatartja
  • PressClean: Kézi szűrőtisztítás erős légáramlással a porszívó kapcsolójának megnyomásakor a munkaszünetekben
  • Elhelyezett fúvó funkcióval a kifújáshoz, szárításhoz és elszíváshoz
  • Eco üzemmód a hosszabb üzemidőért akkumulátortöltésenként, Boost üzemmód a maximális teljesítményért
  • Feszített tömlővel a kényelmes kezelésért és a maximális mozgásszabadságért porszívózás közben
  • Por- és fröccsenésbiztos akkumulátortartály zárható fedéllel
  • A tömlő, csövek és fúvókák közvetlenül a porszívón tárolhatók
  • Egyszerű szállítás ergonomikus hordozófogantyúval vagy hordozószíjjal
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Feszített szívótömlő (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 szívócső műanyagból, köztes hüvely, gyapjúszűrőzsák, HEPA lapos pliszírozott szűrő, szívófúvóka (120 mm széles), résfúvóka, hordszíj, csatlakozóhüvely belső-Ø 28 mm / külső-Ø 35 mm, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • A tartály térfogata: 6 l
  • Szűrőfelület: 3000 cm²
  • Súly akkumulátorral: 4.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 3.8 kg
  • Max. légteljesítmény: 2100 l/min
  • Bizonytalanság K: 2 dB(A)
  • Szívótömlő Ø: 32 mm
  • Cső hossza: 2.5 m
  • Negatív nyomás: 120 hPa (mbar)