{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Oznaczenie producenta | NMP 18 LTX BL M10 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; Czerwony; Czarny | |
| Jednostka miary, stal | wymiar imperialny | |
| Jednostka miary, Al | wymiar imperialny | |
| Jednostka miary, miedź | wymiar imperialny | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych min., wymiar imperialny | M4; M4; M4 | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych maks., wymiar imperialny | M10; M6; M8 | |
| Maks. siła osadzania | 15 000 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych | Al; miedź; stal | |
| Regulacja siły osadzania | tak | |
| Skok przyrządu | 10 mm | |
| Masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 601788840 | |
| EAN / GTIN | 4061792210981 | |
| Numer producenta | 601788840 | |
| Numer L | L01750 1094 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |