NMP 18 LTX BL M10 Riveteuse à inserts sans fil

Réf.: 601788840
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Référence fabricant NMP 18 LTX BL M10
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur vert; Rouge; noir
Unité de mesure, Acier système impérial
Unité de mesure, alu système impérial
Unité de mesure, cuivre système impérial
Pour écrous à rivet aveugle min., système impérial M4; M4; M4
Pour écrous à rivet aveugle max., système impérial M10; M6; M8
Force de traction max. 15 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau d’écrou à rivet aveugle alu; cuivre; Acier
Force de traction réglable oui
Course de l’appareil 10 mm
Poids total 2,4 kg

Identification et classification

Référence article 601788840
EAN / GTIN 4061792210981
Réf. fabricant 601788840
Article hors catalogue L01750 1094
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable
  • Utilisation polyvalente grâce au système de changement rapide de la tige filetée
  • Vissage automatique du rivet avant le rivetage
  • Fonction Autoreverse pour gagner du temps : le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet.
  • Préréglage facile de la force sur l'écran LED pour travailler sans abîmer le matériau et le filet
  • Écran LED avec cache de protection : 10 emplacements sur la mémoire pour des réglages
  • Éclairage LED activable lors du rivetage ou en continu (max. 10 min.)
  • Œillet pour travailler sans effort avec l'équilibreur/le ressort
  • Avec l'adaptateur adapté (accessoire), convient également aux goujons filetés
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Rangement pratique vissé sur le carter pour d'autres tiges filetées
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Tiges filetées M4, M5 et M6, Mâchoires M4, M5 et M6, Carte d'information sur la force, Clé mâle à six pans, Clé à fourches doubles, metaBOX 145 M, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Course de l'appareil: 10 mm
  • Poids avec batterie: 2.4 kg
  • Poids sans batterie: 2 kg
  • Rivets aveugles en aluminium max.: M 10
  • Rivets aveugles en acier inoxydable max.: M 6
  • Rivets aveugles en acier max.: M 8
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 52 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 63 dB(A)
  • Force: 15 kN