NMP 18 LTX BL M10 pistol reîncărcabil pentru piulițe de nituri NMP 18 LTX BL M10

Cod articol.: 601788840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Denumirea producătorului NMP 18 LTX BL M10
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Verde; roşu; negru
Unitate de măsură, Oţel imperial
Unitate de măsură, Aluminiu imperial
Unitate de măsură, cupru imperial
Pentru piulițe nit orb min., imperial M4; M4; M4
Pentru piulițe nit orb max., imperial M10; M6; M8
Forța de setare max. 15.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru materialul piuliței nitului orb Aluminiu mm; cupru mm; Oţel mm
Forța de setare reglabilă ja
Cursa dispozitivului 10 mm
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601788840
EAN / GTIN 4061792210981
Număr producător 601788840
L-Număr L01750 1094
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol pentru piulițe de nit cu acumulator cu reglarea forței de reglare pentru piulițe de nit orb de până la M10 în aluminiu, M8 în oțel, M6 în oțel inoxidabil
  • Utilizare versatilă datorită sistemului de mandrine cu schimbare rapidă
  • Dezlipirea automată a piuliței de nit înainte de reglare
  • Funcție de autoreversie cu economie de timp: Mecanismul de tragere revine la poziția inițială după reglare și piulița este detensionată de mandrină
  • Predefinirea simplă a forței de reglare pe afișajul cu LED-uri pentru lucrări de economisire a materialului și a firului
  • Afișaj cu LED-uri cu capac de protecție: 10 locații de memorie pentru setări memorabile
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării. 10 min)
  • Ochi pentru lucrări care economisesc efortul cu echilibrul/echilibrul cu arc
  • Cu adaptorul potrivit (accesoriu) potrivit și pentru șuruburi cu nituri oarbe
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Depozit practic înșurubat pe carcasă pentru mandrine filetate suplimentare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrine filetate M4, M5 și M6, piulițe M4, M5 și M6, card de informații privind forța de reglare, cheie hexagonală, cheie dublă cu capăt deschis, metaBOX 145 M, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa sculei: 10 mm
  • Greutate cu acumulator: 2.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Max. Piulițe cu nit orb din aluminiu: M 10
  • Max. Piulițe nituite oarbe din oțel inoxidabil: M 6
  • Max. Piulițe cu nit orb din oțel: M 8
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 52 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 63 dB(A)
  • Forța de reglare: 15 kN