WB 18 LTX BL 15-180 Quick Cordless angle grinder

Nr art.: 601735840
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Oznaczenie producenta Akku-Winkelschleifer; WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Średnica tarczy szlifierskiej 180 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Maks. średnica tarczy 180 mm
Maks. głębokość cięcia 54 mm
Maks. prędkość obrotowa 7 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 7 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 500 W
Wibracje wg EN maks. 5,4
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601735840
EAN / GTIN 4061792229754
Numer producenta 601735840
Numer L L01750 1682
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brushless cordless angle grinder of the new generation: the most powerful one in its class, as powerful as a 1,500 Watt mains-powered tool
  • Large cutting depth comparable to a large mains angle grinder with Ø 230 mm; ideal for cutting jobs on the roof
  • Service-free Brushless motor with highest efficiency and maximum handiness
  • Fast brake system for highest user safety: Disc stops within 1.5 seconds after switching off
  • M-Quick System for tool-free disc change at the touch of a button
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Battery pack can be rotated in 90°steps for best ergonomics in any working position
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle, Dust protection filter, metaBOX 165 L, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Weight with battery pack: 2.9 kg
  • Weight without battery pack: 2.2 kg
  • Handle circumference: 159 mm
  • No-load speed: 7500 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 5.4 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Disc-Ø: 180 mm
  • Grinding with sandpaper: 1.7 m/s²
  • Spindle thread: M 14