WB 18 LTX BL 15-180 Quick Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 601735840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension de la batterie 18 V
Série WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Référence fabricant Akku-Winkelschleifer; WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Diamètre plateau de ponçage 180 mm
Diamètre d’alésage meule 22,23 mm
Diamètre disque max. 180 mm
Profondeur de coupe max. 54 mm
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1
Vitesse de rotation à vide 7 500 min-1
Niveau sonore 87 dB
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 1 500 W
Vibrations suivant EN max. 5,4 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 2,2 kg

Identification et classification

Référence article 601735840
EAN / GTIN 4061792229754
Réf. fabricant 601735840
Article hors catalogue L01750 1682
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
  • Grande profondeur de coupe comparable à celle d'une grosse meuleuse d'angle filaire avec Ø 230 mm ; idéale pour les travaux de découpe sur le toit
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Poids avec batterie: 2.9 kg
  • Poids sans batterie: 2.2 kg
  • Diamètre de poignée: 159 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 7500 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 5.4 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Ø de meule: 180 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 1.7 m/s²
  • Filet de la broche: M 14