{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | WB 18 LTX BL 15-180 Quick | |
| Denumirea producătorului | Akku-Winkelschleifer; WB 18 LTX BL 15-180 Quick | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 2 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Diametru disc de șlefuire | 180 mm | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 22,23 mm | |
| Diametru disc max. | 180 mm | |
| Adâncime de separare max. | 54 mm | |
| Turaţie max. | 7.500 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 7.500 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 87 dB | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 1.500 W | |
| Vibraţie conform EN max. | 5,4 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 2,2 kg |
| Cod articol | 601735840 | |
| EAN / GTIN | 4061792229754 | |
| Număr producător | 601735840 | |
| L-Număr | L01750 1682 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |