KHE 2645 Q Combination hammer

Nr art.: 601711500
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 850 W
Prędkość obrotowa, maks. 1 150 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 300 min-1
Oznaczenie producenta KHE 2645 Q
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 2,9 J
Średnica maks., beton 26 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus; z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 11,7 m/s2; 16,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 91 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 3,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601711500
EAN / GTIN 4061792213265
Numer producenta 601711500
Numer L L01750 365
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Combination hammer with 3 functions: hammer drilling, drilling and chiselling
  • Metabo Quick: quick change between SDS Plus hammer chuck and keyless chuck (accessory) for drilling in wood and metal
  • Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly
  • Lockable switch for comfortable working in continuous operation

    Scope of delivery
  • Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end, rubber-coated side handle, Drilling depth guide, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Drill-Ø concrete with hammer drills: 26 mm
  • Drill-Ø masonry with core bits: 82 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 30 mm
  • Speed at rated load: 830 /min
  • Weight (without power cable): 3.1 kg
  • Hammer drilling concrete: 16.5 m/s²
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 0 - 1150 /min
  • Max. single blow energy (EPTA): 2.9 J
  • Maximum impact rate: 4300 /min
  • Chiseling: 11.7 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 850 W
  • Sound pressure level: 91 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 102 dB(A)
  • Collar diameter: 50 mm
  • Bit retainer: SDS-plus