{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 850 W | |
| Otáčky, max. | 1 150 min-1 | |
| Počet rázů max. | 4 300 min-1 | |
| Označení výrobce | KHE 2645 Q | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 2,9 J | |
| Průměr max., beton | 26 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 30 mm | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus; s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 11,7 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Pracovní hluk | 91 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S přídavnou rukojetí | |
| Hmotnost celkem | 3,1 kg |
| Katalogové číslo | 601711500 | |
| EAN / GTIN | 4061792213265 | |
| Číslo výrobce | 601711500 | |
| L-číslo | L01750 365 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |