{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1 | |
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 850 W | |
| Turaţie, max. | 1.150 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 4.300 min-1 | |
| Denumirea producătorului | KHE 2645 Q | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | Verde; negru | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Energie de impact | 2,9 J | |
| Diametru max., beton | 26 mm | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 30 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; beton; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | SDS Plus; cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 11,7 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Zgomot de lucru | 91 dB | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Greutate totală | 3,1 kg |
| Cod articol | 601711500 | |
| EAN / GTIN | 4061792213265 | |
| Număr producător | 601711500 | |
| L-Număr | L01750 365 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |