SCV 18 LTX BL 1.6 Cordless metal shears

Nr art.: 601615850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria SCV 18 LTX BL 1.6
Oznaczenie producenta SCV 18 LTX BL 1.6 Akku-Blechschere
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba skoków 1 350 min-1
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 0,7 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2 mm
Prędkość skrawania 7 m/min
Rodzaj produktu nożyczki
Min. promień łuku 15 mm
Wibracje wg EN maks. 7,6 m/s2
Masa 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601615850
EAN / GTIN 4061792183353
Numer producenta 601615850
Numer L L01750 1782
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Very handy and manoeuvrable cordless metal shears for burr-free cutting of sheet metal on site
  • Maximum cornering ability, for comfortable cutting of narrow radii from 15 mm
  • Faster working, thanks to the efficient brushless motor
  • Infinitely adjustable cutting speed for individual customisation to the given material and task at hand
  • Comfortable handling thanks to low weight, slim grip area and switch located on the top
  • Blade spacing can be flexibly adjusted to different sheet thicknesses
  • Economical four-way reversible blade, with the highest cut quality
  • Maximum safety in every cutting direction, thanks to large hand guard
  • Electronic overload protection for long service life
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • 2 reversible blades, Feeler gauge, 2 Hexagonal wrenches, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Cutting of sheets: 7.6 m/s²
  • Weight with battery pack: 1.8 kg
  • Weight without battery pack: 1.4 kg
  • Strokes in idle: 1350 - 4840 /min
  • Smallest curve radius: 15 mm
  • Max. sheet thickness for aluminium: 250 N/mm2: 2 mm
  • Max. sheet thickness for steel: 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. sheet thickness for steel: 600 N/mm2: 1.2 mm
  • Max. sheet thickness for steel: 800 N/mm2: 0.7 mm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 74 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 85 dB(A)
  • Cutting speed: 7 m/min
  • Starting hole diameter: 27 mm