SCV 18 LTX BL 1.6 Accu-platenschaar

Artikelnummer: 601615850
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601615850
EAN/GTIN 4061792183353
Nummer fabrikant 601615850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder handige en wendbare accu-plaatschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal
  • Maximale wendbaarheid voor het snijden van smalle radii vanaf 15 mm
  • Snelle voortgang door de efficiënte Brushless-motor
  • Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
  • Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
  • Mesafstand aanpasbaar aan de verschillende plaatdiktes
  • Efficiënt viervoudig omkeerbare beitel in een kwalitatief hoogwaardige snijkwaliteit
  • Maximale arbeidsveiligheid in iedere snijrichting door de grote handbescherming
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • 2 omkeerbare beitels, Voelermaat, 2 binnenzeskant sleutels, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Plaatsnijden: 7.6 m/s²
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 1350 - 4840 /min
  • Kleinste curvestraal: 15 mm
  • Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. plaatdikte staal 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. plaatdikte staal 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. plaatdikte staal 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 85 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 7 m/min
  • Openingsdiameter: 27 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires