SCV 18 LTX BL 1.6 Ledningsfri pladesaks

Art.-nr.: 601615850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601615850
EAN/GTIN 4061792183353
Producentnummer 601615850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget handy og manøvredygtig batteripladesaks til gratfri skæring af metalplader på byggepladsen
  • Maksimal kurvebevægelighed til komfortabel skæring af snævre radier fra 15 mm
  • Hurtigt arbejdsforløb takket være effektiv børsteløs motor
  • Uendeligt justerbar skærehastighed til individuel tilpasning til materiale og arbejdsopgave
  • Akspændende håndtering takket være lav vægt, slankt håndtagsområde og topmonteret afbryder
  • Knivafstanden kan indstilles fleksibelt til forskellige pladetykkelser
  • Økonomisk firedobbelt vendbar klinge med højeste skærekvalitet
  • Maksimal arbejdssikkerhed i enhver skæreretning på grund af stor håndbeskyttelse
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse for lang levetid
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • 2 vendbare knive, følermål, 2 sekskantnøgler, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Skæring af metalplader: 7.6 m/s²
  • Vægt med batteripakke: 1.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.4 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 1350 - 4840 /min
  • Mindste kurveradius: 15 mm
  • Max. pladetykkelse Pladetykkelse aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Pladetykkelse stål 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Pladetykkelse stål 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. pladetykkelse Pladetykkelse stål 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 74 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 85 dB(A)
  • Skærehastighed: 7 m/min
  • Diameter af starthul: 27 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør