{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V; 36 V | |
| Seria | FSB | |
| Oznaczenie producenta | FSB 36-18 LTX BL 40; Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawy do liści | |
| Funkcje | Dmuchanie | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 72 dB | |
| Poziom mocy akustycznej | 93 dB | |
| Masa całkowita | 3,9 kg |
| Numer artykułu | 601611850 | |
| EAN / GTIN | 4061792176676 | |
| Numer producenta | 601611850 | |
| Numer L | L01750 70 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |