{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge |
1,5 m
|
|
| Leistungsaufnahme |
3 000 W
|
|
| Schutzklasse (Elektrotechnik) |
Schutzklasse I
|
|
| Serie |
Mega
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Mega 580-200 D
|
|
| Verpackung |
lose
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
keine
|
|
| Richtlinie / Kennzeichnung |
CE-Kennzeichnung
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| EX-Bereich |
nein
|
|
| Energieversorgung |
Netzbetrieben
|
|
| Farbe |
grün
|
|
| Produktart |
Kompressor
|
|
| Motordrehzahl max. |
1 400 min-1
|
|
| Volumen Druckbehälter |
200 l
|
|
| Höhe |
1 010 mm
|
|
| Gewicht |
136 kg
|
|
| Ansaugleistung max. |
510 l/min
|
|
| Länge |
1 430 mm
|
|
| Füllleistung max. |
395 l/min
|
|
| Breite |
550 mm
|
|
| Arbeitsgeräusch |
87 dB
|
|
| Druckluft max. |
11 bar
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
Schutzklasse (Elektrotechnik)
|
| Artikelnummer | 601588000 | |
| EAN / GTIN | 4007430253866 | |
| Herstellernummer | 601588000 | |
| L-Nummer | L01750 1576 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |