FSP 600 HVLP Air paint gun

Nr art.: 601577000
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 170 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor szare; srebrna
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego; stal
Materiał głowicy rozpylającej stal
Materiał dyszy rozpylającej stal
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 0,6 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601577000
EAN / GTIN 4007430246127
Numer producenta 601577000
Numer L L01750 405
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • HVLP (High Volume, Low Pressure): min. working pressure 0.7 bar at the nozzle kit, transfer rate approximately 70%. Low overspray, maximum transfer efficiency with low air consumption
  • Infinitely adjustable for circular and wide spray
  • Easy to clean, for the highest precision and service life
  • Nozzle kit made from stainless steel, suitable for use with water-soluble materials and materials containing solvents

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Plastic flow bowl, 0.6 l, Filter, Nozzle Ø 1.3 mm, Cleaning brush, Assembly key

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 2 bar
  • Weight: 0.7 kg
  • Air requirement: 170 l/min