FSP 600 HVLP-sprøjtepistol til maling med trykluft

Art.-nr.: 601577000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601577000
EAN/GTIN 4007430246127
Producentnummer 601577000
L-nummer L01750 405

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HVLP (High Volume, Low Pressure): min. arbejdstryk 0,7 bar ved dysesættet, overførselshastighed ca. 70 %. Lavt overspray, maksimal overførselseffektivitet med lavt luftforbrug
  • Uendeligt justerbar til rund og bred stråle
  • Let at rengøre, for højeste præcision og holdbarhed
  • Dysesæt af rustfrit stål, velegnet til brug med vandopløselige og opløsningsmiddelbaserede materialer

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″, plastflowbæger 0,6 l, filter, dyse Ø 1,3 mm, rengøringsbørste, montagesnøgle.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 2 bar
  • Vægt: 0.7 kg
  • Luftbehov: 170 l/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør