FSP 600 HVLP sűrített levegős festékszóró pisztoly

Cikkszám: 601577000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Festékszóró készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601577000
EAN / GTIN 4007430246127
Gyártó száma 601577000
L-szám L01750 405

Leírás

Leírás:

  • HVLP (nagy térfogat, alacsony nyomás): min. üzemi nyomás 0,7 bar a fúvóka beállításánál, átadási sebesség kb. 70%. Alacsony túlfröccsenés, maximális átviteli hatékonyság alacsony levegőfogyasztás mellett
  • Szinte fokozatmentesen állítható kerek és széles sugárhoz
  • Egyszerűen tisztítható, a legnagyobb pontosság és tartósság érdekében
  • Fúvókakészlet rozsdamentes acélból, vízben oldódó és oldószeres anyagokhoz használható

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés szerelvény 1/4″, ARO/Orion tüskés szerelvény 1/4″, ISO tüskés szerelvény 1/4″, műanyag áramlási csésze 0,6 l, szűrő, fúvóka Ø 1,3 mm, tisztítókefe, szerelőkulcs.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 2 bar
  • Tömeg: 0.7 kg
  • Levegőszükséglet: 170 l/min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok