DKP 310 Air cartridge gun

Nr art.: 601573000
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 65 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Rozmiar 1/4 cal
Maksymalna pasująca wielkość naboju 310 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 425 mm
Typ połączenia Złączki wtykowe
Możliwość użycia do wkład
Masa 0,46 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601573000
EAN / GTIN 4007430246059
Numer producenta 601573000
Numer L L01750 856
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Automatic: continuous material flow as long as trigger guard is activated; uniform flow at required rate
  • No material dripping for clean and effective operation
  • Uses ordinary cartridges (310 ml)

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6 bar
  • Weight: 0.46 kg
  • Air requirement: 65 l/min