DKP 310 Pistol cu aer comprimat cu cartuș

Cod articol.: 601573000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 6 bar
Debit maxim de aer necesar 65 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Dimensiuni 1/4 inch
Cea mai mare dimensiune a cartușului corespunzător 310 g
Tip produs Presă cu cartuş
Lungimea totală 425 mm
Tipul conexiunii Niplu de fixare
Recomandat pentru cartuş
Greutate 0,46 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601573000
EAN / GTIN 4007430246059
Număr producător 601573000
L-Număr L01750 856
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Automat: flux continuu de material atâta timp cât este acționat apărătorul de declanșare; perfect contorizabil
  • Nu există scurgere de material pentru o muncă curată și eficientă
  • Pentru utilizare cu cartușe disponibile în comerț (310 ml)

    Cuprinsul de livrare
  • Racord EURO 1/4″, racord ARO/Orion 1/4″, racord ISO 1/4″.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6 bar
  • Greutate: 0.46 kg
  • Necesarul de aer: 65 l/min