DKP 310 Trykluftpatronpistol

Art.-nr.: 601573000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Arbejdstryk maksimalt 6 bar
Maks. luftbehov 65 l/min
Energiforsyning trykluftdrevet
Størrelse 1/4 tommer
Største matchende patronstørrelse 310 g
Produkttype patronpresse
Længde i alt 425 mm
Type, tilslutning Stikvorter
Egnet til patron
Vægt 0,46 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601573000
EAN/GTIN 4007430246059
Producentnummer 601573000
L-nummer L01750 856
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Automatisk: kontinuerlig materialestrøm, så længe udløserbeskyttelsen er aktiveret; perfekt målbar
  • Ingen materialepåløb for rent og effektivt arbejde
  • Til brug med kommercielt tilgængelige patroner (310 ml)

    Leveringsomfang
  • EURO modhagernippel 1/4″, ARO/Orion modhagernippel 1/4″, ISO modhagernippel 1/4″.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6 bar
  • Vægt: 0.46 kg
  • Luftbehov: 65 l/min