DBF 457 Air band file

Nr art.: 601559000
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 400 l/min
Oznaczenie producenta DBF 457
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 457 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 13 mm
Prędkość taśmy maks. 20 m/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 0,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601559000
EAN / GTIN 4007430245816
Numer producenta 601559000
Numer L L01750 201
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful, compact band file for grinding, satin-finish and deburring in difficult to reach places
  • Tool-less sanding belt exchange and automatic belt tensioning
  • Grinding attachment can be swivelled through 360° for perfect adaptation to any working position
  • User-friendly exhaust guide through the handle avoids dust turbulence in the working area
  • Safety lever prevents unintentional start of the machine
  • Suitable for sanding belts 13 x 457 mm.

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Sanding belt (13 x 457mm;P120), Fleece band (13 x 457mm; medium), Hexagonal wrench, Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Belt speed in idle: 20 m/s
  • Weight: 1.5 kg
  • Air requirement: 400 l/min
  • Uncertainty of measurement K: 0.56 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Useful length of sanding belt arm: 90 mm
  • Surface grinding: 0.5 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Grinding belt width: 13 mm
  • Grinding belt length: 457 mm