{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de lucru maxim | 6,2 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 400 l/min | |
| Denumirea producătorului | DBF 457 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime bandă abrazivă | 457 mm | |
| Lățime bandă abrazivă | 13 mm | |
| Turație curea max. | 20 m/min | |
| Zgomot de lucru | 87 dB | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Întrerupător de siguranţă | |
| Vibraţie conform EN max. | 0,5 m/s2 | |
| Tip produs | Polizor cu bandă | |
| Greutate totală | 1,5 kg |
| Cod articol | 601559000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245816 | |
| Număr producător | 601559000 | |
| L-Număr | L01750 201 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |