{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 6,2 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 400 l/min | |
| Označení výrobce | DBF 457 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka brusného pásu | 457 mm | |
| Šířka brusného pásu | 13 mm | |
| Rychlost pásu max. | 20 m/min | |
| Pracovní hluk | 87 dB | |
| Zvláštní znaky | Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Kompaktní konstrukce | |
| Vibrace podle EN max. | 0,5 m/s2 | |
| Druh produktu | Pásová bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,5 kg |
| Katalogové číslo | 601559000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245816 | |
| Číslo výrobce | 601559000 | |
| L-číslo | L01750 201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |