Power 250-10 W OF Compressor

Nr art.: 601544000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1,5 W
Seria Power
Oznaczenie producenta Power 250-10 W OF
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Sprężarka
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 2 850 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 10 l
Wysokość 348 mm
Masa 24 kg
Maksymalna wydajność zasysania 220 l/min
Długość 470 mm
Maksymalna wydajność napełniania 120 l/min
Szerokość 480 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB
Maksymalne sprężone powietrze 10 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601544000
EAN / GTIN 4007430244857
Numer producenta 601544000
Numer L L01750 200
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact and mobile piston compressor for flexible use both indoors and on construction sites
  • Portable assembly compressor – ideal for tackers and nails as well as for splitting pipes
  • For single phase alternating current
  • Oil-free piston compressor: simple transportation and reduced service requirements
  • Instrument panel with easy to read manometer for tank- and working pressure
  • Operating pressure can be regulated according to application by means of a pressure reducer and manometer
  • Fittings and control elements protected in tubular frames and clearly visible
  • Cable winding mechanism
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Rubberised feet for optimum stability
  • Crane eyelet for safe and easy transport on the construction site

    Scope of delivery
  • 2 Universal quick-action couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 470 x 480 x 348 mm
  • Suction rate: 220 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 100 l/min
  • Filling capacity: 120 l/min
  • Weight: 24 kg
  • Cable length: 4 m
  • Tank capacity: 10 l
  • Maximum speed: 2850 /min
  • Maximum pressure: 10 bar
  • Rated input power: 1.5 kW
  • Sound pressure level: 84 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 84 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 97 dB(A)