• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Power 250-10 W OF Compressore

Codice art.: 601544000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Compressore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601544000
EAN / GTIN 4007430244857
Codice del produttore 601544000
Numero-L L01750 200
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore coassiale a pistoni, compatto e mobile, per l'impiego flessibile nell'ambito di ristrutturazioni o sul cantiere
  • Compressore portatile - ideale per graffatrice e inchiodatrice nonché per compressione di tubazioni
  • Per corrente alternata monofase
  • Compressore a pistone senza olio: facile trasporto e ridotta necessità di manutezione
  • Quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del serbatoio e quella d’esercizio
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con manometro
  • Strumenti ed elementi di comando ben visibili e protetti da un telaio tubolare
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Buon avviamento a freddo grazie al pressostato con valvola di scarico
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Piedi d'appoggio in gomma per una sicurezza di posizionamento ottimale
  • Golfari per uno spostamento facile e sicuro sul cantiere

    Dotazione
  • 2 attacchi rapidi universali

Proprietà:

  • Dimensioni: 470 x 480 x 348 mm
  • Potenza di aspirazione: 220 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 100 l/min
  • Potenza di carica: 120 l/min
  • Peso: 24 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Capienza serbatoio: 10 l
  • Max. no.: 2850 /min
  • Pressione max.: 10 bar
  • Potenza nominale assorbita: 1.5 kW
  • Livello di pressione acustica: 84 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 84 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)