Výkon 250-10 W OF kompresor

Artiklové číslo: 601544000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1,5 W
Řada Power
Označení výrobce Power 250-10 W OF
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Kompresor
Maximální otáčky motoru 2 850 min-1
Objem tlakové nádoby 10 l
Výška 348 mm
Hmotnost 24 kg
Maximální sací výkon 220 l/min
Délka 470 mm
Maximální kapacita plnění 120 l/min
Šířka 480 mm
Pracovní hluk 84 dB
Maximální stlačený vzduch 10 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601544000
EAN / GTIN 4007430244857
Číslo výrobce 601544000
L-číslo L01750 200
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní a mobilní pístový kompresor pro flexibilní použití při pracích v interiéru a na stavbách
  • Přenosný montážní kompresor - ideální pro lepení a přibíjení hřebíků i pro lisování trubek
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Pístový kompresor bez oleje: Snadná přeprava a snížené nároky na údržbu
  • Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry pro kotel a pracovní tlak
  • Nastavitelný pracovní tlak vhodný pro danou aplikaci díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Přípojky a ovládací prvky chráněné v trubkovém rámu a dobře viditelné
  • Naviják pro kabel
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumované nohy pro optimální stabilitu
  • Jeřábová oka pro bezpečnou a snadnou přepravu na staveništi

    Rozsah dodávky
  • 2 univerzální rychlospojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 470 x 480 x 348 mm
  • Sací výkon: 220 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 100 l/min
  • Plnicí kapacita: 120 l/min
  • Hmotnost: 24 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Velikost kotle: 10 l
  • Max. Rychlost: 2850 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 1.5 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 84 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 84 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)