BSA 18 LED 10000 Batteridrevet byggespot BSA 18 LED 10000 Batteridrevet byggespot

Art.-nr.: 601506850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stavlygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601506850
EAN/GTIN 4061792217829
Producentnummer 601506850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig batteridrevet byggespot med 10.000 lumen til stort og ensartet arbejdslys med reduceret skyggevirkning
  • Batteri- og netdrift mulig til kontinuerlig brug i arbejdsmiljøet (netkabel aftageligt)
  • Rene batteridriftstider med maks. lysstyrke på 15 min pr. amperetime (Ah), f.eks. 2,5 timer med en LiHD-batteripakke 18 V/10 Ah
  • Strinløs dæmpningsfunktion for optimalt lys med maksimal batterilevetid
  • Høj synlig visning af den resterende batterilevetid, et blinkende lys advarer om slutningen af driftstiden for at undgå farlige situationer i mørke
  • Forberedt til brug på stativ (5/8″ gevind)
  • Støv- og stænktæt til krævende brug på byggepladser (IP 54)
  • USB-tilslutning til opladning og betjening af USB-enheder (maks. opladningsstrøm 1 A)
  • Sikkert at bruge. Opladestrøm 1 A)
  • Gummibelagt fod til sikker stand og skånsom brug på følsomme overflader
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Aftageligt netkabel (3 m), uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 5.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 4.1 kg
  • Max. Lysvarighed pr. batteriopladning: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Lysstrøm: 10000 lm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør