Safety gloves uvex profapren CF 33 Sizes 8

Nr art.: 6011902
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profapren CF 33
Oznaczenie producenta uvex profapren CF 33
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Neopren
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 8
Kształt comfort
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Chloropren / Neopren
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6011902
EAN / GTIN 4048612007341
Numer producenta 6011902
Numer L L01690 201
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The chloroprene chemical protection glove flocked with cotton on the inside protects the wearer from many mechanical and chemical risks. It is ideal for precision work in the chemical industry, but also for cleaning work, for example in metal processing.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Elastyczne rękawice ochronne z chloroprenu z bawełnianym flokowaniem
  • w całości pokryta polichloroprenem (wewnętrzna strona z lateksu), ok. 0,71 mm
  • Kolor: ciemnoniebieski
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • bardzo dobre dopasowanie
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 3 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (A, K, L, M, N, O)
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych i rozpuszczalników

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profapren CF 33
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)