uvex Guantes de protección profapren CF 33 Talla 8

Número de artículo: 6011902
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex profapren CF 33
Denominación del fabricante uvex profapren CF 33
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Neopreno
Material forro Algodón
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Precisión
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Cloropreno / neopreno
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Características Certificación para el contacto con alimentos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6011902
EAN / GTIN 4048612007341
Número del fabricante 6011902
Número L L01690 201
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El guante de protección química de cloropreno flocado con algodón en el interior protege al usuario de numerosos riesgos mecánicos y químicos. Es ideal para trabajos de precisión en la industria química, pero también para trabajos de limpieza, por ejemplo en el tratamiento de metales.

Característica:

Características generales

  • Guante flexible de cloropreno para protección contra productos químicos con revestimiento de algodón
  • Totalmente recubierto de policloropreno (interior de látex), aprox. 0,71 mm
  • Color: azul oscuro
  • AQL 1,5

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • se adapta muy bien
  • gran flexibilidad

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (3 1 3 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A, K, L, M, N, O)
  • buena resistencia a muchos productos químicos y disolventes

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex profapren CF 33
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)