{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex profapren CF 33 | |
| Označení výrobce | uvex profapren CF 33 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Neoprény | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Střih | comfort | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Nosný materiál | Chloropren / neopren | |
| Povlak | Plný povlak | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami |
| Katalogové číslo | 6011902 | |
| EAN / GTIN | 4048612007341 | |
| Číslo výrobce | 6011902 | |
| L-číslo | L01690 201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti